INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
ストレーナー付逆止弁
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
逆止弁:あり
注文コード
70074445
品番
A-2120
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
逆止弁:あり
適合
BF-1125M、BF-1616HL(R)、BF-3145T、BF-4646T、BF-5145T(DC)、BF-6145T、BF-9145T(K)、SF-3335S、SF-9335S
タイプ
水側
寸法
A寸法:19mm
表面処理
色:メッキ(Ni-Cr)
外径A(Φmm)
19