吐水口部

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合LF-12RED-13-RU(JW)、LF-12RED-13-RU-U、LF-12REH-13(JW)、LF-12REH-13-U、LF-7RED-13-RU(JW)、LF-7RED-13-RU-U、LF-7REP-13-RU(JW)、SF-4347T、SF-4347TH、SF-4347THN、SF-4347TN、SF-7RH-13、SF-7RHN-13 適合機種LF-12RED-13-RU(JW)、LF-12RED-13-RU-U、LF-12REH-13(JW)、LF-12REH-13-U、LF-7RED-13-RU(JW)、LF-7RED-13-RU-U、LF-7REP-13-RU(JW)、SF-4347T、SF-4347TH、SF-4347THN、SF-4347TN、SF-7RH-13、SF-7RHN-13 注文コード70074673 品番A-3140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る
適合LF-12RED-13-RU(JW)、LF-12RED-13-RU-U、LF-12REH-13(JW)、LF-12REH-13-U、LF-7RED-13-RU(JW)、LF-7RED-13-RU-U、LF-7REP-13-RU(JW)、SF-4347T、SF-4347TH、SF-4347THN、SF-4347TN、SF-7RH-13、SF-7RHN-13 適合機種LF-12RED-13-RU(JW)、LF-12RED-13-RU-U、LF-12REH-13(JW)、LF-12REH-13-U、LF-7RED-13-RU(JW)、LF-7RED-13-RU-U、LF-7REP-13-RU(JW)、SF-4347T、SF-4347TH、SF-4347THN、SF-4347TN、SF-7RH-13、SF-7RHN-13 接続ねじW26山20 外径A(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする