ヘッドパーツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合LF-B340S、LF-B340SC、LF-B350S、LF-B355S、LF-J340S、LF-J340SC、LF-J340SCN、LF-J340SN、LF-J345S、LF-J345SN、RLF-402、RLF-402N、RLF-403、RSF-543、RSF-543N、RSF-563、RSF-563N、RSF-566、RSF-566N 寸法(mm)軸:9×9 (正方形) 寸法外径:A=35mm、軸寸法:9×9mm正方形 注文コード70074935 品番A-3830-20
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は適合・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
適合LF-B340S、LF-B340SC、LF-B350S、LF-B355S、LF-J340S、LF-J340SC、LF-J340SCN、LF-J340SN、LF-J345S、LF-J345SN、RLF-402、RLF-402N、RLF-403、RSF-543、RSF-543N、RSF-563、RSF-563N、RSF-566、RSF-566N 寸法(mm)軸:9×9 (正方形) 寸法外径:A=35mm、軸寸法:9×9mm正方形 外径A(Φmm)35
関連資料:適用品番一覧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70074174
2025-12-18
用途:
水栓部品の交換
その他業種

まず、交換部品を比べて同一部品と確信し取り替え作業にかかりましたが問題無く交換作業も早々にできました。交換後使用して問題が無い使い心地に満足致しました。

対象商品:
70074174
2019-10-22
用途:
キッチンのシングルレバーのメンテ
不動産業

説明書の通りに作業を進めていくと、とても簡単に交換することができて取り付け後も異常なしで使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
70074917
2019-02-23
用途:
シャワー混合水栓交換
電気・ガス・熱供給・水道業

修繕用途は、改善されませんでしたが交換にはスムーズにできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする