1/2”自在水栓用パイプ部

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ長(mm)170 仕様整流吐水 注文コード70074962 品番A-400
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はパイプ長・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
適合LF-12-13、SF-212-13-RU、BF-615H-G、BF-WL405、BF-K212-13 吐水口長さ(mm)170 仕様整流吐水 寸法外径:A=16mm、長さ:B=170mm 外径(Φmm)16 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)170 パイプ外径(Φmm)16
関連資料:適用品番一覧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70074996
2021-06-16
用途:
パイプ交換
医療・福祉・介護関連業

パイプ交換時Uパッキンとバックアップリングが対でセットになっており使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする