INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
1/2”自在水栓用パイプ部
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
170
仕様
泡沫吐水
注文コード
70075005
品番
A-401
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
パイプ長・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
LF-12F-13-U、LF-12F-13、SF-212F-13-RU、SF-K212F-13、SF-HE435S(170)
吐水口長さ(mm)
170
仕様
泡沫吐水
寸法
外径:A=16mm、長さ:B=170mm
外径(Φmm)
16
接続ねじ
W26山20
パイプ長(mm)
170
パイプ外径(Φmm)
16