1/2”自在水栓用パイプ部

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パイプ長(mm)250 仕様泡沫吐水 注文コード70075023 品番A-401-25
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はパイプ長・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
適合LF-12F(250)-13-U、LF-12F(250)-13 吐水口長さ(mm)250 仕様泡沫吐水 適合機種LF-12F(250)-13、SF-212F(250)-13-CU 接続ねじW26山20 パイプ長(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70074996
2021-06-16
用途:
パイプ交換
医療・福祉・介護関連業

パイプ交換時Uパッキンとバックアップリングが対でセットになっており使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする