本部品の部品交換をし、水漏れが改善した。
当初、水回り専門の業者に診てもらったが、いろいろ工夫していたようでしたが、既存の本部品を水栓から引き抜くことができず、「INAX BF-M746TR-D-PU4」の水栓部品の交換で8万円ほどかかるという話だった。「メーカーも当部品の交換は対応していない」というのが業者の言い分でした。私は、ただの部品交換にそこまで費用をかけるのが納得いかなかったので、本品を自力で交換することで問題解決した。
引き抜きにはコツが必要で、部品説明書の通りに引っ張ってもダメでした。そこで、マイナスドライバー2本を部品両側に差し込み(それだけだと、引っ掛かりがないので、マイナスドライバーの後ろを叩いてハンマーで少し打ち込んで)テコの力で両側から上に持ち上げるようにしたところ、抜けました。かなり力をかけて引っ張ってもびくともしなかったのが、嘘のように抜けました。抜けない原因は、水垢による癒着などではなく、この部品・水栓がそのような作りになっているせいだと思います。(対してひどくは汚れていなかった。)
部品交換のみで、水漏れは改善した。
修理業者さんとしては、水栓まわりの破損の恐れがあるということで、上記のような対応はできないのかもしれない。しかし、本部品に関する様々なサイトのレビューを見てみると、私と同様に解決している方々がいた。(それらを参考に自分でやってみた)。
ので、「本製品の交換方法のコツ」のような記述として、メーカーのサイトや説明書などに明確に記載されていれば、このような問題(交換できないという問題)は、減らせると思う。
バスシヤ水栓水栓の開閉ウニツトの取り替えのパーツを取り替えてスツキリしましたヨ。
今まで付いていた物と同じ物なのでしょうが取り付けてみると固定ナットの締めが足りないのかぴったり合っている感じがしない。動きは軽くなりシャワーからの水漏れも無くなり機能的には問題なく満足している。
自宅の風呂シャワーの締まりが悪く、業者に頼むと高くつくのでDIYで修理すべく購入しました。思ったより簡単に修理できました