曜日別特売
A-4215 シャワーホース INAX(LIXIL) 70075215

シャワーホース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホース長さ(m)1.5長さ(m)1.5メタル調シルバーホース注文コード70075215品番A-4215
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(m)1.5適合BF-HW156TSC、BF-2147TKSC、BF-HB145TSC、BF-HB147TSC、BF-KA145TSG材質樹脂メタル調シルバーホース材質(本体)樹脂接続ねじG1/2(シャワーエルボ側手締め/シャワーヘッド側)ホース長さ(m)1.5取付ネジ径1/2
注意
スイッチシャワーが付いている場合は、ホースのみ交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70076037
2023-01-14
用途: 交換
建設業・工事業

純正品なので高いですが、工具不要で取り付けられることと、サイズが変わらないため、フックにきちんと引っかけられるのが良いです。前のホースは15年保ったので、10年以上使えるなら良いかなと思います。

対象商品 : 70076055
2022-04-07
用途: リプレイス
学校法人大阪信愛女学院

20㎝長くなり、とても使いやすくなりました。汚れにくく耐久性も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする