手洗吐水口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合DT-V182、V183、DT-V182U、V183U 注文コード70075635 品番A-4939/BW1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る
適合DT-V182、V183、DT-V182U、V183U ピュアホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
漏れの修復に

15年程、無交換のためパッキン劣化による水漏れが継続していたようで、
今回別部品の交換のためトイレのメンテナンスをしたついでに、
同型同色のパーツに見えたのでダメ元で入手しました。
現物比較した所、全くの同型でしたので普通に交換出来ました。
綺麗に水漏れの解消出ました。古いパーツが入手出来て大変助かりました。

対象商品:
70075626
2022-05-23
用途:
水栓トイレのメンテナンス時
サービス業

製造より15年余り経過している製品であったので同一部品があるかどうか不安でしたが届いた品は間違いなく当時仕様の同一部品でした。ゴムパッキンの経年劣化によるもので当部品に交換したことで水漏れを完璧に解消することができました。モノタロウ様の品ぞろえには脱帽です。今後も貴社の商品群を第一に検索しオーダーしたいと思います。なお、写真だけでは色目がはっきり分からなかったことと、当方において型番も分からなかったので、二度手間にならないよう1個でよかったところ色違いで2個頼みました。やはり1個は色目が違いました。この点今後商品紹介時において分かる方法を教えて頂けると幸いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に商品カラーを追加いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする