シャワーホース(メタル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70076012 品番 A-721
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
長さ(m)1 適合機種BF-6LA BF-8RAM BF-6MA BF-SB6A BF-8MA BF-SC6A BF-8NAM/N9 メタル ホース長さ(m)1 取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする