シャワーホース

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1.6 メタル調シルバーホース 注文コード70076037 品番A-7227-16
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はホース長さ・長さ・色など9種類から選べます 他の種類を見る
適合BF-6EMBH(1.6)-PU、BF-6EMBM(1.6)-PU、BF-6LBH(1.6)-PU、BF-6LBM(1.6)BF-6MBH(1.6)-PU、BF-6MBM(1.6)、BF-8MBM(1.6)、BF-SA6BH(1.6)-PU、BF-SA6BM(1.6)-PU、BF-SB6BH(1.6)-PU、BF-SC6BH(1.6)-PU 材質樹脂 メタル調シルバーホース 材質(本体)樹脂 寸法L(mm)1600 接続ねじG1/2 ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70076037
2023-01-14
用途:
交換
建設業・工事業

純正品なので高いですが、工具不要で取り付けられることと、サイズが変わらないため、フックにきちんと引っかけられるのが良いです。前のホースは15年保ったので、10年以上使えるなら良いかなと思います。

対象商品:
70076055
2022-04-07
用途:
リプレイス
学校法人大阪信愛女学院 様

20p長くなり、とても使いやすくなりました。汚れにくく耐久性も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする