曜日別特売
A-7227-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 70076055

A-7227-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 70076055
A-7227-18 シャワーホース INAX(LIXIL) 70076055

シャワーホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホース長さ(m)1.8メタル調シルバーホース注文コード70076055品番A-7227-18
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合BF-6EMBH(1.8)-PU、BF-6LBH(1.8)-PU、BF-6MBH(1.8)-PU、BF-SA6BH(1.8)-PU、BF-SA6BM(1.8)-PU、BF-SB6BH(1.8)-PU、BF-SC6BH(1.8)-PU材質樹脂メタル調シルバーホース材質(本体)樹脂寸法L(mm)1800接続ねじG1/2ホース長さ(m)1.8取付ネジ径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70076037
2023-01-14
用途: 交換
建設業・工事業

純正品なので高いですが、工具不要で取り付けられることと、サイズが変わらないため、フックにきちんと引っかけられるのが良いです。前のホースは15年保ったので、10年以上使えるなら良いかなと思います。

対象商品 : 70076055
2022-04-07
用途: リプレイス
学校法人大阪信愛女学院

20㎝長くなり、とても使いやすくなりました。汚れにくく耐久性も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする