INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水栓
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70078706
品番
LF-GJ-HC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
MRシリーズ化粧台専用
高さ(mm)
80
タイプ
ヘアーキヤツチャー付
上部外径(Φmm)
68
下部外径(Φmm)
44.4