INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70079056
品番
PBF-4STP(H)
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
内径(mm)
34
外径(mm)
49.5
適合
排水栓PBF-41-CV-SET・PBF-41-CV/K-SET専用パッキン
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
49.5