INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ部品
着脱トラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
AWU-507、GAWU-507、AWU-807、GAWU-807、U-321RM、GU-321RM、U-331RM、GU-331RM
色
アイボリー
注文コード
70079537
品番
T-27M/BU8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
AWU-507、GAWU-507、AWU-807、GAWU-807、U-321RM、GU-321RM、U-331RM、GU-331RM
適合機種
AWU-507、GAWU-507、AWU-807、GAWU-807、U-321RM、GU-321RM、U-331RM、GU-331RM
色
アイボリー
直径(Φmm)
126
全高(mm)
113