INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
組フタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
690×360(3枚組)
寸法(mm)
690×360(3枚組)
注文コード
70079573
品番
TB-110SKL
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
690×360(3枚組)
タイプ
Lタイプ
色
アイボリー
適合
ホールインワン浴槽PB-1112VWAL/PB-1112VWAL-G/PB-1102WAL
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
690×360(3枚組)
質量(kg)
3.7
商品タイプ
組み合わせ式