組フタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×長さ)(mm)690×460(2枚)/690×250(1枚) 寸法(mm)690×460(2枚)/690×250(1枚) 注文コード70079598 品番TB-120SKL
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・仕様など182種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)690×460(2枚)/690×250(1枚) タイプLタイプ アイボリー 適合ホールインワン浴槽PB-1212VWAL/PB-1202WAL 材質ポリプロピレン 寸法(mm)690×460(2枚)/690×250(1枚) 質量(kg)4.1 商品タイプ組み合わせ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70072528
2023-08-16
用途:
風呂のふた
教育・研究機関

純正品とは異なりましたが、厚さが薄くなっており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする