漏水の改善のため取替用に購入した。長く使用の為 表面が解け始め 便器が黒く色付き始めた為と 漏水が始まったので交換の為 購入した。
最近、流した後も、チョロチョロと便器の方に水が流れている事に気が付き、しばらくは放置していました。
しかし、日増しに多くなってきたので、応急処置をするも不完全で、トラブルの原因を生んでいると思われるフロートバルブを交換する事に決定。
当初はホームセンターに行こうとしましたが、『モノタロウには有るのだろうか?』と思い付き、検索。
そうしたら、やっぱり有りましたね。(笑)
早速オーダーして、翌々日には手元に届きました。
作業は至って簡単。応急処置の際に既に取り外し作業を行っているので、サクサクと進んでチェーンの調整も直ぐに完了。
初めてでも、取説に手順が分かりやすく記載されているので、誰でも簡単に出来ると思います。
勿論、チョロチョロ流れは完全に直りました。
メーカーも有名メーカーなので安心ですね。
25年も前のトイレタンクが水が止まらなくなりました。
凍結防止カバーの歪みがメインの理由でしたが、少量の水が便器に流れる状態が続き。。
このフロート交換で完璧に修理できました。やはり、手に真っ黒になったら、替え時のようですね。
期待以上の商品でした、サイズも従来の物と一緒で店舗で探す時間が無く商品が来るで少し心配でしたが問題ありませんでした、配達も速く助かりました。
施工方法の説明書が同封されており、1F,2Fともスムーズに各1.5時間で取り換え完了しました。
古いゴム玉は、触ると手に黒く劣化が見られました。
トイレの水が流れなくなったタンクの中を見たらチェーンとゴム玉の接続部がゴムの輪になっていたのですが千切れて外れていました、購入した部品は接続部がプラスチック製に改良されています、パッケージは有りませんがホームセンターで購入するより安価に購入出来ました。
賃貸マンションのトイレの場合 これは必須アイテムです。
この品とスリムタップを揃えて置く事を大家さんにはお薦めします。
私(80歳)が簡単に取り付けられるのだから大丈夫!