INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
組フタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
690×440(2枚組)
寸法(mm)
690×440(2枚組)
注文コード
70079975
品番
TWB-90
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
690×440(2枚組)
色
アイボリー
適合
ポリエックBL認定品900サイズ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
690×440(2枚組)
質量(kg)
3.2
商品タイプ
組み合わせ式