INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
組フタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
755×733(2枚組)
寸法(mm)
755×733(2枚組)
仕様
保温フタ
注文コード
70081235
品番
YFK-1576B(7)L-D/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・仕様
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
755×733(2枚組)
タイプ
Lタイプ
色
黒
仕様
保温フタ
寸法(mm)
755×733(2枚組)
商品タイプ
組み合わせ式