INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
組フタ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×長さ)(mm)
750×520(3枚組)
寸法(mm)
750×520(3枚組)
仕様
保温フタ
注文コード
70081524
品番
YFK-1687CR-D
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
750×520(3枚組)
タイプ
Rタイプ
適合
PCX、プレシオ
仕様
保温フタ
寸法(mm)
750×520(3枚組)
商品タイプ
組み合わせ式