LED電球 E17小型電球シャンデリアタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70082522 品番LDC5LE17CDW2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
口金E17 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 長さ(mm)110 質量(g)47 外径(Φmm)38.5 全光束(Lm)(小形電球25形相当)360 定格寿命(時間)40000 対応調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.0 電球の種類LED
注意
※器具の種類によっては使用できない場合があります。
※ランプに直接水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないこと。
※屋外使用時は防湿・防雨型器具にて使用・屋内配線・直射日光が当たらないことが条件です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする