やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70082538 品番 TLL1W-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。
錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。
プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。

仕様両端L型プラグ付TV接続ケーブル 種別両端L型プラグ付TV接続ケーブル ケーブル長(m)1 ケーブル2C 形状L-L 質量(g)70 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする