シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の シーリング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 外壁
HAMATITE SC-PS1NB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(320mL×10本)
色
グレー
注文コード
70082678
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
色
グレー
タイプ
ノンブリードタイプ
適合規格
JIS A5758 F-20LM-8020(PS-1)
比重
1.31
外観
ペースト状
有効期間
6ヶ月
押出し性
(5℃)3、(23℃)15
耐久性
8020
体積変化(%)
9(損失)
弾性復元性(%)
90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(JSIA-027056)
適合プライマー
(アルミ・コンクリート)NO.40
タックフリータイム(時間)
(23℃)5
硬化速度(日)
【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※シリコーン系シーリング材の近くでは同時施工しないでください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。