- HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 70082723

HAMATITE SC-PS1NB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(320mL×10本) ブラック 注文コード70082723 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。

ブラック タイプノンブリードタイプ 適合規格JIS A5758 F-20LM-8020(PS-1) 比重1.31 外観ペースト状 有効期間6ヶ月 押出し性(5℃)3、(23℃)15 耐久性8020 体積変化(%)9(損失) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027056) 適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40 タックフリータイム(時間)(23℃)5 硬化速度(日)【5mm厚完全硬化】(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※シリコーン系シーリング材の近くでは同時施工しないでください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする