スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
ミニミニ安心のろうそく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70082748
品番
ARO-01WH
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
ろうそく/ポリプロピレン、燭台/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ30×77
色
ホワイト
質量(g)
9
連続使用時間
30時間、1日10分で約6ヶ月
光源
黄色LED×1個
使用電池
リチウムコイン電池CR2032×1個(テスト用電池付属)