ARO-5202WH 安心のろうそく(ミニ) スマイルキッズ 70082775 ARO-5202WH 安心のろうそく(ミニ) スマイルキッズ 70082775 ARO-5202WH 安心のろうそく(ミニ) スマイルキッズ 70082775 ARO-5202WH 安心のろうそく(ミニ) スマイルキッズ 70082775

安心のろうそく(ミニ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70082775 品番 ARO-5202WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

ホワイト 使用電池単5形乾電池×2個(テスト用電池付属) 質量(g)17 材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂 寸法(mm)Φ43×100 連続使用時間60時間、1日15分で約7か月 光源黄色LED×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする