スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心のろうそく(ミニ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70082818
品番
ARO-5202MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
色
木目
使用電池
単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)
質量(g)
17
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ43×100
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個