ARO-4202GD 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 黄色LED×1個光源 70082845

 

ARO-4202GD 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082845 ARO-4202GD 燭台付安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082845

燭台付安心のろうそく(小)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70082845 品番ARO-4202GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

ゴールド 使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属) 連続使用時間70時間、1日15分で約9か月 質量(g)25 光源黄色LED×1個 材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂 寸法(mm)Φ43×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70082845
2019-01-04
用途:
おまいり
その他業種

線香が単4電池なので、合わせてこのサイズにしたら、少し小さかった。もうひとつ大きいものは単3電池なので、どちらが良いか迷うところです。

1人が参考にしています
対象商品:
70082845
2018-07-29
用途:
仏壇
サービス業

手の不自由な母の為に購入しました 防災のためには良いですが少しさび石井と申してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする