スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
自動点灯安心のろうそく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70082906
品番
ARO-530DB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手を近づけて振るだけで自動点灯、約5分後に自動消灯。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ50×127
色
ブラウン
質量(g)
33
光源
黄色LED×1個
使用電池
単5形乾電池×3個(別売)
電池寿命
1日約20分間店頭で約180日(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)