スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
自動点灯安心のろうそく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70082915
品番
ARO-530GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手を近づけて振るだけで自動点灯、約5分後に自動消灯。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ50×127
色
ゴールド
質量(g)
33
光源
黄色LED×1個
使用電池
単5形乾電池×3個(別売)
電池寿命
1日約20分間店頭で約180日(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70082915
ARO-530GD
44072474
ARO-530GD
自動点灯安心のろうそく
スマイルキッズ
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました