ARO-5203 安心のろうそく(小) スマイルキッズ 小サイズ色 黄色LED×1個光源 70082933

 

ARO-5203 安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082933 ARO-5203 安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082933 ARO-5203 安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082933 ARO-5203 安心のろうそく(小) スマイルキッズ 70082933

安心のろうそく(小)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70082933 品番ARO-5203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂 寸法(mm)Φ21×136 小サイズ 質量(g)19 連続使用時間60時間、1日15分で約7か月 光源黄色LED×1個 使用電池単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70082933 ARO-5203 44072483 ARO-5203 安心のろうそく(小)1本入 スマイルキッズ 安心のろうそく(小)1本入 スマイルキッズ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70082942
2022-06-30
用途:
仏壇用
サービス業

(中)と併せて購入しました。小型の厨子用に使っています。サイズもぴったりで良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする