スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心のろうそく(小)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
70082942
品番
ARO-5201
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)
Φ21×136
色
小サイズ
質量(g)
19
連続使用時間
60時間、1日15分で約7か月
光源
黄色LED×1個
使用電池
単5形乾電池×4個(テスト用電池付属)