ARO-4203 安心のろうそく(中) スマイルキッズ 70082958 ARO-4203 安心のろうそく(中) スマイルキッズ 70082958 ARO-4203 安心のろうそく(中) スマイルキッズ 70082958 ARO-4203 安心のろうそく(中) スマイルキッズ 70082958

安心のろうそく(中)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70082958 品番 ARO-4203
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。

材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン 寸法(mm)Φ23×176 中サイズ 質量(g)25 連続使用時間60時間、1日15分で約7か月 光源黄色LED×1個 使用電池単4乾電池×2個(テスト用電池付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70082958
2023-08-17
用途:
自宅で使用
医療・福祉・介護関連業

ほぼ思った通りのものですが燭台への取り付け部が浅いのと弱そうな感じです

対象商品:
70082958
2022-06-30
用途:
仏壇用
サービス業

点灯も消灯も軽いタッチで使いやすいです。何よりも火事の心配がありません。使用している燭台にもうまく収まりました。只、燭台とのバランスで考えると(小)でよかったかなと思いますが随分安くなっていたので良い買い物だったと思います。

対象商品:
70082958
2020-07-17
用途:
提灯のろうそくの代わりに
サービス業

電球の部分を 押して スイッチの入り,切りができるので 誰でも簡単です。電池式なので 安心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする