スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
ミニミニ安心のお線香
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70082976
品番
ASE-01DB
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
色
ブラウン
使用電池
リチウムコイン電池R2032×1個(テスト用電池付属)
連続使用時間
10時間、1日10分で約2ヶ月
光源
赤色LED×2個
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
Φ36×82
質量(g)
10