スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心のお線香(ミニ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70082994
品番
ASE-5201DB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質
線香・香炉/ABS樹脂
寸法(mm)
Φ55×110
色
ブラウン
質量(g)
25
連続使用時間
100時間、1日15分で約1年
光源
赤色LED×2個
使用電池
単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)