FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ボディウルフ 大型ボストン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70083195
品番
FU-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の大型ボストンバック!
色
カモフラ
材質
ポリエステル
質量(g)
約830
容量(L)
約61
寸法(cm)
62×37×27