曜日別特売
FU-90 ボディウルフ ドラム型ディパック FUKUTOKU(福徳産業) 70083484

FU-90 ボディウルフ ドラム型ディパック FUKUTOKU(福徳産業) 70083484
FU-90 ボディウルフ ドラム型ディパック FUKUTOKU(福徳産業) 70083484

ボディウルフ ドラム型ディパック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード70083484品番FU-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人気のドラム型リュック。バッグの入り口が大きいので、荷物の出し入れが楽。

カーキ材質ポリエステル質量(g)約440容量(L)約28寸法(cm)43×33×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70083466
2020-01-17
用途: 予備品置き場(背負ってない(笑))
オルガノプラントサービス株式会社製造業

こまごまとした物を散らばらない様入れておくため購入。
よってデイバックなのに背負ってない(笑)
見た目は良い。ただチャックがもう少し丈夫(太い)物であれば
良いと思う。値段相応と言えばそうなのだが。

対象商品 : 70083457
2020-04-12
用途: 通勤時の作業服を入れて移動に利用
サービス業

仕事柄 作業服を持って帰るので大きめの通勤緑区として購入しました。
生地が薄いとかは値段相応でなっとくしていましたが、使って数ヶ月でリュックの生地の裏面が剥がれてきました。結果的に作業服に黒い粉状のものがついてしまい、あまり気持ちのよいものではありません。これはまったく使えないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする