FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボディバッグ
ボディウルフ ヒップバック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70083518
品番
FU-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットがいっぱいのヒップバック、ショルダーベルト付。
色
ブルー
材質
ポリエステル
質量(g)
約320
容量(L)
約3
寸法(cm)
27×17×8