FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボディバッグ
ボディウルフ ボディバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ターコイズ/ブラウン
注文コード
70083676
品番
BW-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ターコイズ/ブラウン
材質
PU100%
質量(g)
約370
容量(L)
約2.8
寸法(cm)
27×15×7