FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボディバッグ
ボディウルフ ボディバッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
70083694
品番
BW-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
材質
ナイロン100%
質量(g)
約250
容量(L)
約2.4
寸法(cm)
27×16×6