I-9631 デカボストン FUKUTOKU(福徳産業) 容量78L 70083904

デカボストン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ 注文コード70083904 品番I-9631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

両サイドに大きめのポケット、ショルダーストラップ付き!

カーキ 材質ポリエステル 質量(g)約1120 容量(L)約78 寸法(cm)70×34×33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70083877
2025-03-01
用途:
出張時の荷物を入れる為
建設業・工事業

これまで使用していたバックが61Lあり、それよりも多少大きめのバックを探していたところ、こちらを見つけて購入。結論から言うと、大きすぎて置き場所に困ります。ただ、言いかえればそれだけ入るので、長期の出張も困らない位の収納力です。両サイドの収納もかなり入ります。問題は狭い自宅での収納だけです。

対象商品:
70083895
2022-03-30
用途:
作業用服、靴その他大量の道具の持ち運び
建設業・工事業

容量も大きいが、両サイドに作業靴が入り中央に入れるものと隔離が出来、清潔さが守られる。

対象商品:
70083886
2020-10-16
用途:
アウトドア用品収納
卸売・小売業

テント、シェラフ、エアマット、イス、クッカー等
キャンプ用品を全て詰め込めるので大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
70083868
2020-04-03
用途:
キャンプでの薪ストーブ収納・携行
その他業種

早期の対応有難うございました。薪ストーブ収納・携行の為に検討・購入しました。特にデザイン(両サイドポケット・色柄)・金額的に満足の商品でした。因みにストーブの種類は、WINNERWELLのMタイプです。Lタイプ使用は不可と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする