曜日別特売
I-1548 大型Dパック反射付 FUKUTOKU(福徳産業) 70084622

大型Dパック反射付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード70084622品番I-1548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
カーキ特性反射材質ポリエステル質量(g)約560容量(L)約45寸法(cm)56×37×21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 書類ファイル収納
サービス業

書類ファイルを収納する携行バッグとして使用。同じ型の大型Dパック反射付を4コ持っているが、色が赤ワイン色で、ハッキリ区別できて良い。
マチが大きく厚さ8cmのファイルが3冊余裕で入る。更に上部にA4書類が横置きで高さ20cmは入るが、ここまで入れると背負うのには重すぎる。

対象商品 : 70084656
2022-06-24
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

両サイドに500ml程度のペットボトルを入れることができるメッシュタイプのポケットがあるので、こういう品物を探していました。全体が丈夫な素材で作られています。A4サイズの用紙クリップやトレイが楽々入りますので、屋外環境測定機器類を持ち運びするのに便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 70084674
2022-09-20
用途: 手荷物の運搬
有限会社アスコ通信特機

価格の割には丈夫です。
大きいせいか底が安定しないので底にベニヤ板を入れたら安定しました。

2が参考にしています
対象商品 : 70084674
2022-06-01
用途: 収穫作業
農・林・水産業

この手の低価格帯のリュックでは 過去最強度。
30kg以上の荷物も何の違和感も無く持ち上がり背負える。
コスパ最高。

2が参考にしています
対象商品 : 70084622
2021-04-16
用途: まとまった買い出しの際に

週一回程度、まとまった買い出しに行く時用に、背負える大きいバッグを探していました。大きさの割りに本体が軽いし、外側の収納も含めて充分です。

対象商品 : 70084638
2018-11-07
用途: 防災バッグとして

避難する際、必要な物を入れても余裕があり、重宝してます。多目的に使用出来そうで、又、購入を考えてます。

対象商品 : 70084656
2018-12-03
用途: 現場作業移動用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットがたくさんたくさんあって容量も十分あり荷物の仕分けは楽です。ただ背負ったとき背中部分が薄いので固いものが当たり不快感があります。背中に当たる部分のクッションがほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 70084638
2022-06-27
用途: 移動
運輸・通信業

開封した時の、なんとも言えない臭い!ビニールのような素材の嫌な臭いが、開封して4日過ぎても消えない。(消臭剤と日干しや陰干しと換気してます)
これでは臭い移りが怖くて背負う(使用する)気が起きません。とりあえず1月程様子見て臭いが消えない場合は廃棄する予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする