曜日別特売
#9068 大型Dパック FUKUTOKU(福徳産業) 70084753

大型Dパック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70084753品番#9068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ブラック材質ポリエステル質量(g)約465容量(L)約44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.5×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70084753
2020-08-04
用途: 絵画教室の時
その他業種

思った以上に容量があり、使いやすい感じです。
おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 70084753
2019-07-21
用途: 絵画教室に通うため
製造業

すこしたかくてもよいので350mmx450mmのが楽に入るぐらいのが欲しい。防水機能付きで。

2が参考にしています
対象商品 : 70084753
2019-05-27
用途: 通勤時使用
製造業

容量は十分にあり、荷物を入れた後に上着を納めるスペースが取れます。ただ、縦の長さは10cm位短い方が扱いやすいかなと感じる程度です。機能としては問題なしです。

3が参考にしています
対象商品 : 70084753
2018-07-03
用途: 山菜取り。
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさ、価格に満足しています。後は筍の重さに耐えられるか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする