MT015 婦人防寒長靴(裏ウレタン) KITA(喜多) 70085584

MT015 婦人防寒長靴(裏ウレタン) KITA(喜多) 70085584 MT015 婦人防寒長靴(裏ウレタン) KITA(喜多) 70085584 MT015 婦人防寒長靴(裏ウレタン) KITA(喜多) 70085584

婦人防寒長靴(裏ウレタン)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70085584 品番MT015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する婦人防寒長靴です
靴の裏布に防寒ウレタンを使用し足元からの冷えを防ぎます

ネイビー 足幅3E 形状ハイカット サイズLL 種類作業靴 サイズ(cm)24.5〜25 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約550(L) 機能保温性 性別女性用 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70085584
2019-12-12
用途:
外の作業
サービス業

今まで履いていた長靴に比べ温かいです。全体に柔らかく動きに支障はありません。

対象商品:
70085636
2018-11-23
用途:
庭作業
サービス業

カラーも可愛いマスタードカラーで大満足です。
中敷があるともっと良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする