ゴミの容量も多く捨てる際手軽に外すことができ、洗浄も楽です。ブロワー機能もついているので建築現場で重宝します。
思ったより軽量てタンク容量も事務所掃除には丁度良く、吸い込みのパワーも問題ありませんでした。
乾湿両用掃除機を注文し2日後に来ました、すぐに使用した。吸い取りま良かったです
機能は絞られるが丸ノコ盤とセットで利用している。安価で良い。
不具合なく使用中、性能を保つのにフィルター掃除、フィルター交換は短期で必要かと感じています。ランニングコストを考慮しても本体が軽量で安価なのが最大の魅力かと感じました。あとは耐久性年数に期待しています。
外用掃除機が動かなくなったので探していたところ、ちょうど割引クーポンも届きこれが一番安かった。レビューにあるようにコードは短いが延長コード足しで使えば問題ない。思っていた以上に軽いのがよい。排気口にホースを刺してブロアーとして空気清浄機のフィルター掃除に使ってみたところ、めちゃくちゃ便利で大変気に入りました。DIY作業用掃除機にもってこいかと思います。
出張作業で使用してます。コンパクトでパワーもあり満足な商品です。
ゴミ屋敷化した倉庫の処分後の清掃に使いました。
泥など掃き出した後、天井から高圧洗浄機で洗い流しました。
その後は当機で吸取り。
これがなければ終了しませんでした。
色々と不満点(付着したゴミは取りづらい、スグ吸わなくなる)ありますが総合で、なかなか良いものでした。
なお、フィルターはスグ目詰まりするので複数3個以上)同時購入して吸わなくなるや水洗いで対処が便利です。
ブロワー等で吹き飛ばすと自分がゴミだらけになるだけです。
一度限りの使用機会と思い格安なので購入したわけですが、他にも作業必要な場所があるのでちょうh