44-7651 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085934 44-7651 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085934 44-7651 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085934

OA対応ピアス台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15枚×15シート) 注文コード 70085934 品番 44-7651
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!
作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。
テスト印刷用紙2枚入

材質特殊紙(186g/m2) ホワイト サイズS 寸法(縦×横)(mm)一片/44×40、シート/210×148 紙厚(mm)0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする