44-7602 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085968 44-7602 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085968 44-7602 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085968

OA対応ピアス台紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(8枚×15シート) 注文コード70085968 品番44-7602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます!
作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。
テスト印刷用紙2枚入

材質特殊紙(180g/m2) クラフト サイズL 寸法(縦×横)(mm)一片/48×66、シート/210×148 紙厚(mm)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70085968 44-7602 70085952 44-7601 OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 1冊(8枚×15シート) 779 税込857 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする