50-1299 テープ付き透明袋 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085995 50-1299 テープ付き透明袋 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70085995

テープ付き透明袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 70085995 品番 50-1299
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

OW(オリジナルワークス)の台紙がぴったり!ジャストサイズの透明袋。
袋が窮屈だったり、ぶかぶかだとせっかくの作品が台無しに見えてしまいます。
オリジナルワークス製の透明袋は各アクセサリー台紙がぴったり入るようフィッティングしています。
また、接着部の剥離紙は帯電防止テープを使用していますので、静電気で手に絡みつく煩わしさはありません。
袋が容易に裂けない安心の日本製です。
透明性にすぐれたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。
テープ付タイプ:袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。

材質OPPフィルム他 厚さ(mm)0.03 幅(mm)70 高さ(mm)100 テープあり サイズM2 入数(枚)100 テープ部分(mm)30
注意
※ピアスの形状や厚みがあるものによっては入らない場合もありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする