軽防寒ブルゾン 142

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サンドベージュ サイズM 注文コード70086293 品番142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

蓄熱素材+超撥水+起毛トリコット使用で軽量ながら保温性も高い。
「働く」と「オシャレ」を併せ持った軽防寒着。
ファスナー式インフード仕様。
起毛トリコット裏地・蓄熱保温素材使用。背当は蓄熱保温素材+裏地はトリコット起毛素材で保温性UP。
右胸は物の落ちにくいファスナーポケット。
左側内ポケット。袖裏タフタ。

サンドベージュ サイズM 種別防寒ブルゾン 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100 胸囲(cm)110 着丈(cm)66 裄丈(cm)81 生地高密度ポリエステルタフタ 色番39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする